MORSE DRUM 289C trommelholder, vognfeste, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Kapasitet | AF6EXV

MORSE DRUM 289C trommelholder, vognfeste, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Kapasitet

Vare: AF6EXV Modell: 289C
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

114 526 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelstativ
TrommeaksjonLøft , stativ , tilt , transport
TrommelmaterialePlast, stål
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypeLukket, rimmet
Lastekapasitet800 lbs.
MonteringstypeVogn montert
Antall trommer1
Antall trommer1
DriftstypeBatteri, kablet kontroll
FjerntypeTrådløs kontroll (valgfritt)
typenVogn montert
Spenning12V DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 252
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)187.96
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Morse 289C MORStak gaffeltruckmontert trommel racker konverterer en gaffeltruck til en trommel racker
    • Gjør det mulig for en å flytte en trommel fra et stativ, en pall eller en lastebil. Til bruk sammen med 208 liters fat med plast eller stål
    • Monteres på en ITA klasse 2 gaffeltruck og har selvstendig kraft og hydraulikk
    • Kan legge til trådløs kontroll med Morse 4804-P, fungerer fra en avstand på 91m ved 900Mhz

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
MORSE DRUM 289F gaffelmontert trommelholder, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Kapasitet | AF6EXW 289FBatteri, kablet kontrollPlast, stålLukket, rimmet55 gal.800 lbs.Løft , stativ , tilt , transport1116 530 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 289C trommelholder, vognfeste, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Kapasitet
114 526 NOK / enhet