Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 425 Folietape 3/4 Inch x Shiny Silver, 50 Pk | AA6VKE 15C191

3M 425 Folietape 3/4 Inch x Shiny Silver, 50 Pk

På lager
Vare: AA6VKE Modell: 425Kryssreferanse: 15C191
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
206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjermende foliebånd
Adhesjonsstyrke47 oz./in
AdhesiveAkryl
FARGEBlank sølv
Diameter3 / 4 "
LengdeNF
MaterialeDeadsoft Aluminium
Ytelse Temp.-65 grader til 300 grader F
FormCircle
Strekkfasthet30 pund / tommer
Tykkelse4.6mil.
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode7616995090
OpprinnelseslandNZ

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeFormBreddePris
3M 425 Folietape 1/2 Tommer x Sølv, 1000 Pk | AA6VJT 15C180 4251 / 2 "NFCircle1 / 2 "527NOK
3M 425 Folietape 1/4 Tommer x Sølv, 1000 Pk | AA6VJU 15C181 4251 / 4 "NFCircle1 / 4 "312NOK
3M 425 Folietape 1/2 Inch x Shiny Silver, 100 Pk | AA6VJV 15C182 4251 / 2 "NFCircle1 / 2 "197NOK
3M 425 Folietape 1/4 Inch x Shiny Silver, 100 Pk | AA6VJW 15C183 4251 / 4 "NFCircle1 / 4 "152NOK
3M 425 Folietape 1 Tommer x Skinnende Sølv, 250 Pk | AA6VJX 15C184 4251"NFCircle1"390NOK
3M 425 Folietape 2 Tommer x Skinnende Sølv, 250 Pk | AA6VJY 15C185 4252"NFCircle2"639NOK
3M 425 Folietape 3 Tommer x Skinnende Sølv, 250 Pk | AA6VJZ 15C186 4253"NFCircle3"1 113 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 425 Folietape 3/4 Inch x Shiny Silver, 50 Pk
206NOK / enhet