Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONSTER 450-105000A Jobber Drill Bit TiN Coated 1/2 Inch | AH7NRV 36XF83

MONSTER 450-105000A Jobber Drill Bit TiN Coated 1/2 tommer

På lager
Vare: AH7NRV Modell: 450-105000AKryssreferanse: 36XF83

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 370 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.5000
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse1 / 2 "
FinishTinn
Fløytelengde3"
KlasseC2 sub-mikron solid karbid
Liste nummer450
MaterialeFast karbid
Antall fløyter2
Total lengde4.75 "
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.0.498 "
Skaft TypeRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)1.7
Skipets lengde (cm)1.7
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fløyttype: Spiral
    • Kjølevæske gjennom: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
MONSTER 450-100156A Jobber Drill Bit TiN Coated 1/64 Inch | AH7NMU 36XE89 450-100156A0.0156Brøkdel tommer3 / 16 "1.25 "0.014 "479NOK
MONSTER 450-100312A Jobber Drill Bit TiN Coated 1/32 Inch | AH7NMX 36XE92 450-100312A0.0312Brøkdel tommer5 / 16 "1.25 "0.029 "335NOK
MONSTER 450-100469A Jobber Drill Bit TiN Coated 3/64 Inch | AH7NNA 36XE95 450-100469A0.0469Brøkdel tommer3 / 4 "1.5 "0.045 "280NOK
MONSTER 450-100625A Jobber Drill Bit TiN Coated 1/16 Inch | AH7NND 36XE98 450-100625A0.0625Brøkdel tommer3 / 4 "1.5 "0.061 "267NOK
MONSTER 450-100781A Jobber Drill Bit TiN Coated 5/64 Inch | AH7NNG 36XF02 450-100781A0.0781Brøkdel tommer7 / 8 "1.75 "0.076 "272NOK
MONSTER 450-100938A Jobber Drill Bit TiN Coated 3/32 Inch | AH7NNK 36XF05 450-100938A0.0938Brøkdel tommer1"2"0.092 "282NOK
MONSTER 450-101094A Jobber Drill Bit TiN Coated 7/64 Inch | AH7NNN 36XF08 450-101094A0.1094Brøkdel tommer1.25 "2.25 "0.108 "292NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONSTER 450-105000A Jobber Drill Bit TiN Coated 1/2 tommer
2 370 NOK / enhet