Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STOPPET FiberGLAS 3340005167 Brett Esd L 18 tommer bredde 14 tommer D 7/8 tommer | AC3HUY 2TU40

MOLDED FIBERGLASS 3340005167 Skuff Esd L 18 Tommer Bredde 14 Tommer D 7/8 Tommer

På lager
Vare: AC3HUY Modell: 3340005167Kryssreferanse: 2TU40
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
419NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
FARGESvart
Innvendig dybde7 / 8 "
Innvendig lengde16.125 "
Innvendig bredde10.75 "
Lastekapasitet200 lb.
MaterialeGlassfiberforsterket kompositt
Generell dybde1"
Total lengde17.75 "
Samlet bredde11.75 "
Temp. Område-60 til 250 F
typenESD

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)47.5
Skipets bredde (cm)29.72
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenFARGEInnvendig dybdeInnvendig lengdeInnvendig breddeGenerell dybdeTotal lengdeSamlet breddePris
STØPTE GLASSFIBER 3320005167 Skuff Esd L 25 3/4 Tommer Bredde 17 7/8 In | AC3HUL 2TU29 3320005167ESDSvart1"24.375 "16.25 "1-1 / 8 "25.75 "17.875 "533NOK
STØPTE GLASSFIBER 6021012232 Skufftørker L 24 1/4 Tommer Bredde 24 1/4 Tommer | AC3HUM 2TU30 6021012232Tørketrommel / Ass'yHvit1-3 / 4 "23.25 "23.25 "1-7 / 8 "24.25 "24.25 "879NOK
STØPT GLASSFIBER 6031012232 Skufftørker L 36 1/2 Tommer Bredde 24 3/4 In | AC3HUN 2TU31 6031012232Tørketrommel / Ass'yHvit1-3 / 4 "35.5 "23.75 "1-1 / 2 "36.5 "24.75 "1 269 NOK
STØPT GLASSFIBER 6081012232 Skufftørker L 30 Tommer Bredde 20 Tommer D 2 Tommer | AC3HUP 2TU32 6081012232Tørketrommel / Ass'yHvit1-7 / 8 "28.625 "18.625 "2"30 "20 "992NOK
STØPTE GLASSFIBER 6042012232 Skufftørker L 30 tommers bredde 30 tommer | AC3HUQ 2TU33 6042012232Tørketrommel / Ass'yHvit1-1 / 8 "29.1255 "29.125 "1-1 / 4 "30 "30 "1 247 NOK
STØPTE GLASSFIBER 6190012232 Skufftørker L 40 tommers bredde 28 tommer | AC3HUR 2TU34 6190012232Tørketrommel / Ass'yHvit1-3 / 8 "39.125 "27.125 "1-1 / 2 "40 "28 "1 330 NOK
STØPT GLASSFIBER 3030005167 Skuff Esd L 13 1/4 Tommer Bredde 10 5/8 In | AC3HUW 2TU38 3030005167ESDSvart5 / 8 "12.5 "9.125 "1"13.25 "10.625 "412NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 3340005167 Skuff Esd L 18 Tommer Bredde 14 Tommer D 7/8 Tommer
419NOK / enhet