Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2858500 Kileanker, galvanisert stål, 5/8 X 5 tommers ankerstørrelse, 5Pk | AB6KPP 21U991

MKT FASTENING 2858500 Kileanker, galvanisert stål, 5/8 X 5 tommers ankerstørrelse, 5pk

På lager
Vare: AB6KPP Modell: 2858500Kryssreferanse: 21U991
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
402NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde5"
Innbygging i betong2.75 "
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse2.25 "
Min. Innbygging2.75 "
tråd Lengde3.25 "
Trådstørrelse5 / 8-11
typenGalvanisert stål
Ultimate Pullout (lb.)5556
Ultimate Shear (Lb.)9659
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Tension (lbs.)5556
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)5486
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5556

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2858500 Kileanker, galvanisert stål, 5/8 X 5 tommers ankerstørrelse, 5pk
402NOK /pakke