Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2734512 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 3/4 X 5-1/2 Inch Anchor Size, 5Pk | AB6KNK 21U964

MKT FASTENING 2734512 Kileanker, 303/304 rustfritt stål, 3/4 X 5-1/2 tommers ankerstørrelse, 5pk

På lager
Vare: AB6KNK Modell: 2734512Kryssreferanse: 21U964

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 592 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde5.5 "
Innbygging i betong3.375 "
FinishPlain
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse2.125 "
Min. Innbygging3.375 "
tråd Lengde3.625 "
Trådstørrelse3 / 4-10
typen303 / 304 rustfritt stål
Ultimate Pullout (lb.)11975
Ultimate Shear (Lb.)15126
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)15126
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)15126
Ultimate Tension (lbs.)11975
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)9267
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)11975

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6425
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2734512 Kileanker, 303/304 rustfritt stål, 3/4 X 5-1/2 tommers ankerstørrelse, 5pk
1 592 NOK /pakke