MKT FASTENING 2534700 Kileanker, Grade 5, 3/4 tommers ankerdia., 7 tommers ankerlengde, 15pk | AD8HKT 4KHV8

MKT FASTENING 2534700 Kileanker, klasse 5, 3/4 tommers ankerdia., 7 tommers ankerlengde, 15pk

På lager
Vare: AD8HKT Modell: 2534700Kryssreferanse: 4KHV8

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 188 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde7"
Innbygging i betong3.375 "
FinishGul dikromat
MaterialeGult dikromatstål
Maks. Arbeidstykkelse2.875 "
Min. Innbygging3.375 "
tråd Lengde2"
Trådstørrelse3 / 4-10
Ultimate Pullout (lb.)11,975
Ultimate Shear (Lb.)15,126
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)15,126
Ultimate Tension (lbs.)11,975
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)11,975

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.4575
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2534700 Kileanker, klasse 5, 3/4 tommers ankerdia., 7 tommers ankerlengde, 15pk
2 188 NOK /pakke