Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN QQDE33BFGX Drop Ear Albue 90 grader lav bly messing | AA2APQ 10A580

ZURN QQDE33BFGX Drop Ear Albue 90 grader lav bly messing

På lager
Vare: AA2APQ Modell: QQDE33BFGXKryssreferanse: 10A580

Få tak i det April 26, Fredag
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
163NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop Ear Albue, 90 Degrees
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypePEX x FNPT
Maks. Press80 psi
PEX-størrelse1 / 2 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område33 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPEX-størrelseRørstørrelsePris
ZURN QQDE44BFGX Drop Ear Albue 90 grader lav bly messing | AA2APR 10A581 QQDE44BFGX3 / 4 "3 / 4 "289NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN QQDE33BFGX Drop Ear Albue 90 grader lav bly messing
163NOK / enhet