STAFFORD MFG Solution Series, akselkrager


filtre
Fullfør: Forkrommet , Karakter: 1215 , Materiale: Stål , Skruemateriale: 18-8 rustfritt stål , Type: Lav profil
StilModellBore SizeKeyway størrelseUtenfor Dia.SkruestørrelseBreddePris (eks. mva)
A
8L100KP11
1"1 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "284NOK
RFQ
A
8L108KP11
1-1 / 2 "3 / 8 "2.375 "1/4-28 x 5/80.563 "355NOK
RFQ
A
8L104KP11
1-1 / 4 "1 / 4 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "320NOK
RFQ
A
8L102KP11
1-1 / 8 "1 / 4 "1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "329NOK
RFQ
A
8L112KP11
1-3 / 4 "3 / 8 "2.750 "5 / 16-24 x 10.688 "-
RFQ
A
8L106KP11
1-3 / 8 "5 / 16 "2.250 "1/4-28 x 5/80.563 "350NOK
RFQ
A
8L008KP11
1 / 2 "1 / 8 "1.125 "8-32 x 1/20.406 "263NOK
RFQ
A
8L200KP11
2"1 / 2 "3"5 / 16-24 x 10.688 "605NOK
RFQ
A
8L203KP11
2-3 / 16 "1 / 2 "3.250 "5 / 16-24 x 10.750 "-
RFQ
A
8L207KP11
2-7 / 16 "5 / 8 "3.500 "5 / 16-24 x 10.750 "625NOK
RFQ
A
8L012KP11
3 / 4 "3 / 16 "1.500 "1/4-28 x 5/80.500 "275NOK
RFQ
A
8L006KP11
3 / 8 "1 / 16 "0.875 "6-32 x 3/80.375 "-
RFQ
A
8L010KP11
5 / 8 "3 / 16 "1.313 "10-32 x 1/20.438 "268NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?