MKT FASTENING 2534100 Kileanker, Grade 5, 3/4 tommers ankerdia., 10 tommers ankerlengde, 15Pk | AD8HKV 4KHW1

MKT FASTENING 2534100 Kileanker, klasse 5, 3/4 tommers ankerdia., 10 tommers ankerlengde, 15pk

På lager
Vare: AD8HKV Modell: 2534100Kryssreferanse: 4KHW1

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 114 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde10 "
Innbygging i betong3.375 "
FinishGul dikromat
MaterialeGult dikromatstål
Maks. Arbeidstykkelse5.875 "
Min. Innbygging3.375 "
tråd Lengde2"
Trådstørrelse3 / 4-10
Ultimate Pullout (lb.)11,975
Ultimate Shear (Lb.)15,126
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)15,126
Ultimate Tension (lbs.)11,975
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)11,975

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.18
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2534100 Kileanker, klasse 5, 3/4 tommers ankerdia., 10 tommers ankerlengde, 15pk
3 114 NOK /pakke