WATTS DPG3-3-0-15 trykkmåler, innløp 1/4 tomme, min. Temperatur -4 grader F, område 0 til 15 Psi | BT4VKQ 0615714

WATTS DPG3-3-0-15 trykkmåler, innløp 1/4 tomme, min. Temperatur -4 grader F, område 0 til 15 Psi

Vare: BT4VKQ Modell: DPG3-3-0-15Kryss Ref: 0615714
755NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Tilfellet MaterialABS-polymer
Dialstørrelse3"
Innløpsstørrelse1 / 4 "
InnløpstypeHann gjenget
BlyPresentere
Mfr. SerieDPG-3
Min. Temp.-4 grader F
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 15 psi
Sensende elementJa
AksematerialeMessing
Temperaturområde-4 til 176 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS DPG3-3-0-15 trykkmåler, innløp 1/4 tomme, min. Temperatur -4 grader F, område 0 til 15 Psi
755NOK / enhet