Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2512700 Kileanker, Grade 5, 1/2 Inch Anchor Dia., 7 Tommers Ankerlengde, 25Pk | AD8HKF 4KHU6

MKT FASTENING 2512700 Kileanker, klasse 5, 1/2 tommers ankerdia., 7 tommers ankerlengde, 25pk

På lager
Vare: AD8HKF Modell: 2512700Kryssreferanse: 4KHU6

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 700 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde7"
Innbygging i betong2.25 "
FinishGul dikromat
MaterialeGult dikromatstål
Maks. Arbeidstykkelse4.25 "
Min. Innbygging2.25 "
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse1 / 2-13
Ultimate Pullout (lb.)5068
Ultimate Shear (Lb.)6828
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Tension (lbs.)5068
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5068

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.365
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2512700 Kileanker, klasse 5, 1/2 tommers ankerdia., 7 tommers ankerlengde, 25pk
1 700 NOK /pakke