Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 1714SS0 Hylseanker, 1/2 tomme ankerdia., 2-1/4 tomme ankerlengde, 5Pk | AF9PTN 30PK69

MKT FASTENING 1714SS0 hylseanker, 1/2 tommers ankerdia., 2-1/4 tommers ankerlengde, 5pk

På lager
Vare: AF9PTN Modell: 1714SS0Kryssreferanse: 30PK69
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
1 157 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde2.25 "
Head Stylehex Nut
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse3 / 4 "
Min. Innbygging1.5 "
Trådstørrelse3 / 8-16
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)5760
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)4860

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7316000000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 1714SS0 hylseanker, 1/2 tommers ankerdia., 2-1/4 tommers ankerlengde, 5pk
1 157 NOK /pakke