Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 64AAA964 Kalibreringssett Shore A Range 30 60 90 | AA8YET 1ARU7

MITUTOYO 64AAA964 Kalibreringssett Shore A-område 30 60 90

På lager
Vare: AA8YET Modell: 64AAA964Kryssreferanse: 1ARU7
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
3 283 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKalibreringssett
Område30, 60, 90
SkalaShore A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode9031909095
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Mitutoyo 64AAA964 kalibreringssett er et presisjonsmåleverktøy som brukes i ulike bransjer, først og fremst innen metrologi og kvalitetskontroll. Dette settet brukes til å kalibrere og verifisere nøyaktigheten til måleinstrumenter som mikrometer, skyvelære og måleskiver.

Egenskaper:

  • Den sikrer presis kalibrering av hardhetsmåleinstrumenter, opprettholder målenøyaktighet i bil-, romfarts- og produksjonsindustrien.
  • Dette kalibreringssettet kommer med et beskyttende etui som sikrer sikker lagring og transport, og beskytter kalibreringsdelene mot skade.

Kompatibelt tilbehør:

  • Mitutoyo 811-331-10, 811-332-10, 811-335-10 og 811-336-10 Digitale håndholdte durometre: De brukes til å kalibrere for å sikre nøyaktige hardhetsmålinger i materialer som gummi og plast. Denne prosessen innebærer å sammenligne durometeravlesninger med kjente hardhetsverdier gitt av kalibreringsblokkene.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke materialer kan jeg kalibrere med Mitutoyo 64AAA964 kalibreringssett?

A. Dette settet er egnet for kalibrering av instrumenter som måler hardheten til materialer som karbid, ikke-jernholdig metall, plast og stål.

Sp. Hvordan vet jeg om kalibreringssettet mitt trenger rekalibrering?

A. Kalibreringssett kan trenge rekalibrering hvis de begynner å gi inkonsekvente eller unøyaktige resultater. Regelmessige kontroller mot kjente standarder som kalibreringsblokkene kan bidra til å identifisere dette.

Q. Hva er den anbefalte prosedyren for å justere durometeret basert på kalibreringsresultater?

A.

  • Se gjennom kalibreringsresultatene fra durometeret.
  • Identifiser eventuelle vesentlige avvik fra de forventede verdiene.
  • Se bruksanvisningen til durometeret for justeringsinstruksjoner.
  • Få tilgang til durometerets kalibrerings- eller justeringsmodus.
  • Angi den kjente kalibreringsverdien som tilsvarer kalibreringsblokken som brukes.
  • Bekreft og lagre justeringen.
  • Test durometeret på nytt med samme eller forskjellige kalibreringsblokker.
  • Kontroller at avlesningene stemmer overens med forventede verdier.
  • Dokumenter kalibreringsjusteringene, inkludert dato og verdier.

Produktvarianter

ProduktModellOmrådeSkalaPris
MITUTOYO 64AAA590 Kalibreringssett Shore D Range 20 40 80 | AA8YER 1ARU6 64AAA59020, 40, 80Shore D.3 283 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 64AAA964 Kalibreringssett Shore A-område 30 60 90
3 283 NOK / enhet