Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VENTIL MBEOO - 1-1/4 Butterfly Ventil 1 1/4 Inch 120 Vac/nema 4 | AD2LMF 3RAX3

MILWAUKEE VALVE MBEOO - 1-1 / 4 "Butterfly Valve 1 1/4 inch 120 Vac / nema 4

På lager
Vare: AD2LMF Modell: MBEOO - 1-1/4 "Kryssreferanse: 3RAX3
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
10 863 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialBronse
TilkoblingPT
Maks. Vanntrykk175 psi WOG
MonterBracket
Rørstørrelse1.25 "
SetematerialeViton
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.555
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8481809020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSetematerialeBody MaterialBoltsirkel Dia.TilkoblingMaks. VanntrykkMonterAntall bolthullRørstørrelsePris
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 2 Butterfly Valve Elektronisk 2 Tommer Npt | AB3ZDE 1WDX1 GLC23E 2EPDMCast Iron4.75 "Flens150 psi WOGDirekte42"15 723 NOK
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 2 1/2 Butterfly Valve Electronic 2 1/2 In | AB3ZDF 1WDX2 GLC23E 2 1/2EPDMCast Iron5.5 "Flens150 psi WOGDirekte42.5 "16 677 NOK
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 3 Butterfly Valve Electronic 3 In | AB3ZDG 1WDX3 GLC23E 3EPDMCast Iron6"Flens150 psi WOGDirekte43"16 003 NOK
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 4 Butterfly Valve Electronic 4 In | AB3ZDH 1WDX4 GLC23E 4EPDMCast Iron7.5 "Flens150 psi WOGDirekte84"20 394 NOK
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 5 Butterfly Valve Electronic 5 In | AB3ZDJ 1WDX5 GLC23E 5EPDMCast Iron8.5 "Flens150 psi WOGDirekte85"26 705 NOK
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 6 Butterfly Valve Electronic 6 In | AB3ZDK 1WDX6 GLC23E 6EPDMCast Iron9.5 "Flens150 psi WOGDirekte86"33 054 NOK
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 8 Butterfly Valve Electronic 8 In | AB3ZDL 1WDX7 GLC23E 8EPDMCast Iron11.75 "Flens150 psi WOGDirekte88"48 436 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE MBEOO - 1-1 / 4 "Butterfly Valve 1 1/4 inch 120 Vac / nema 4
10 863 NOK / enhet