MILWAUKEE VENTIL GLC23E 8 Butterfly Valve Electronic 8 In | AB3ZDL 1WDX7

MILWAUKEE VALVE GLC23E 8 Butterfly Valve Electronic 8 In

På lager
Vare: AB3ZDL Modell: GLC23E 8Kryssreferanse: 1WDX7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48 436 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialCast Iron
Boltsirkel Dia.11.75 "
TilkoblingFlens
Lug Dia.3 / 4-10
Maks. Vanntrykk150 psi WOG
MonterDirekte
Antall bolthull8
Rørstørrelse8"
SetematerialeEPDM
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8481809020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSetematerialeBody MaterialBoltsirkel Dia.TilkoblingMaks. VanntrykkMonterAntall bolthullRørstørrelsePris
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 2 Butterfly Valve Elektronisk 2 Tommer Npt | AB3ZDE 1WDX1 GLC23E 2EPDMCast Iron4.75 "Flens150 psi WOGDirekte42"15 723 NOK
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 2 1/2 Butterfly Valve Electronic 2 1/2 In | AB3ZDF 1WDX2 GLC23E 2 1/2EPDMCast Iron5.5 "Flens150 psi WOGDirekte42.5 "16 677 NOK
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 3 Butterfly Valve Electronic 3 In | AB3ZDG 1WDX3 GLC23E 3EPDMCast Iron6"Flens150 psi WOGDirekte43"16 003 NOK
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 4 Butterfly Valve Electronic 4 In | AB3ZDH 1WDX4 GLC23E 4EPDMCast Iron7.5 "Flens150 psi WOGDirekte84"20 394 NOK
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 5 Butterfly Valve Electronic 5 In | AB3ZDJ 1WDX5 GLC23E 5EPDMCast Iron8.5 "Flens150 psi WOGDirekte85"26 705 NOK
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 6 Butterfly Valve Electronic 6 In | AB3ZDK 1WDX6 GLC23E 6EPDMCast Iron9.5 "Flens150 psi WOGDirekte86"33 054 NOK
MILWAUKEE VENTIL MBEOO - 1" Butterfly Ventil 1 Tommer 120 Vac/nema 4 | AD2LME 3RAX2 MBEOO - 1 "VitonBronse-PT175 psi WOGBracket-1"10 765 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE GLC23E 8 Butterfly Valve Electronic 8 In
48 436 NOK / enhet