MILWAUKEE VENTIL GLC33E 4 Butterfly Valve Electric Størrelse 4 In | AE4TJJ 5MPP5

MILWAUKEE VALVE GLC33E 4 butterflyventil elektrisk størrelse 4 tommer

På lager
Vare: AE4TJJ Modell: GLC33E 4Kryssreferanse: 5MPP5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 581 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialDuktilt jern
Boltsirkel Dia.7.5 "
TilkoblingFlens
Lug Dia.5 / 8-11
Maks. Vanntrykk200 psi WOG
MonterDirekte
Antall bolthull8
Rørstørrelse4"
SetematerialeEPDM
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.335
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8481809020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Milwaukee GLC33E spjeldventil er egnet for struping og regulering av strømning i HVAC-, trykkluft- og vakuumserviceapplikasjoner med minimalt trykktap. Denne kvart-omdreinings rotasjonsventilen brukes der det er begrenset plass.

Egenskaper:

  • Milwaukee GLC33E spjeldventil kan boltes direkte til et enkelt flensrørsystem.
  • Den har en elektrisk aktivert reversibel motor for å overføre roterende bevegelser mellom 0 og 90 grader for høy presisjonsregulering og tidssensitiv applikasjon.
  • Denne ventilen har duktil jernkonstruksjon for høy slagfasthet.

Standarder og godkjenninger:

  • API 609
  • MSS SP-67

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er trykket til denne ventilen?

A. 200 psi.

Q. Hva er setet til denne Milwaukee-spjeldventilen laget av?

A. EPDM-gummi.

Q. Hva er strømbehovet til aktuatoren?

A. 115VAC.

Produktvarianter

ProduktModellSetematerialeBody MaterialBoltsirkel Dia.TilkoblingMaks. VanntrykkMonterAntall bolthullRørstørrelsePris
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 2 Butterfly Valve Elektronisk 2 Tommer Npt | AB3ZDE 1WDX1 GLC23E 2EPDMCast Iron4.75 "Flens150 psi WOGDirekte42"15 723 NOK
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 2 1/2 Butterfly Valve Electronic 2 1/2 In | AB3ZDF 1WDX2 GLC23E 2 1/2EPDMCast Iron5.5 "Flens150 psi WOGDirekte42.5 "16 677 NOK
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 3 Butterfly Valve Electronic 3 In | AB3ZDG 1WDX3 GLC23E 3EPDMCast Iron6"Flens150 psi WOGDirekte43"16 003 NOK
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 4 Butterfly Valve Electronic 4 In | AB3ZDH 1WDX4 GLC23E 4EPDMCast Iron7.5 "Flens150 psi WOGDirekte84"20 394 NOK
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 5 Butterfly Valve Electronic 5 In | AB3ZDJ 1WDX5 GLC23E 5EPDMCast Iron8.5 "Flens150 psi WOGDirekte85"26 705 NOK
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 6 Butterfly Valve Electronic 6 In | AB3ZDK 1WDX6 GLC23E 6EPDMCast Iron9.5 "Flens150 psi WOGDirekte86"33 054 NOK
MILWAUKEE VENTIL GLC23E 8 Butterfly Valve Electronic 8 In | AB3ZDL 1WDX7 GLC23E 8EPDMCast Iron11.75 "Flens150 psi WOGDirekte88"48 436 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE GLC33E 4 butterflyventil elektrisk størrelse 4 tommer
24 581 NOK / enhet