Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VENTIL 570 - 112 Globeventil klasse 200 1-1/2 tomme | AD7RTU 4GCG2

MILWAUKEE VALVE 570 - 112 Globeventilklasse 200 1-1 / 2 tommer

På lager
Vare: AD7RTU Modell: 570 - 112Kryssref: 4GCG2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
7 469 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobeventil
Body MaterialBronse
MotorpanserUnion
Klasseklasse 200
TilkoblingstypeFNPT
HåndteringsmaterialeFormbart jern
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp4.5 "
Maks. Væsketemp.550 Grader F
Maks. Damptrykk200 psi
Maks. Vanntrykk400 psi
Rørstørrelse1.5 "
StammaterialeBronse
Toppen av håndtaket til innløpssenteret7-11 / 16 "
VentilstammetypeRising

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2175
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8481801070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellToppen av håndtaket til innløpssenteretMotorpanserKlasseLengde på innløp til utløpMaks. Væsketemp.Maks. DamptrykkMaks. VanntrykkRørstørrelsePris
MILWAUKEE VALVE 502 - 18 Globe ventil klasse 125 1/8 tommer | AA9YHH 1JLB5 502 - 183-1 / 16 "Unionklasse 1251.625 "406 Grader F125 psi200 psi1 / 8 "895NOK
MILWAUKEE VALVE 502 - 14 Globe ventil klasse 125 1/4 tommers Fnpt | AA9YHJ 1JLB6 502 - 143-1 / 16 "Unionklasse 1251.625 "406 Grader F125 psi200 psi1 / 4 "895NOK
MILWAUKEE VALVE 502 - 38 Globe Valve Class 125 3/8 tommers Fnpt | AA9YHK 1JLB7 502 - 383.187 "Unionklasse 1251 13 / 16 "406 Grader F125 psi200 psi3 / 8 "895NOK
MILWAUKEE VALVE 502 - 12 Globe ventil klasse 125 1/2 tomme | AA9YHL 1JLB8 502 - 123.625 "Unionklasse 1252 5 / 16 "406 Grader F125 psi200 psi1 / 2 "970NOK
MILWAUKEE VALVE 502 - 34 Globe ventil klasse 125 3/4 tommer | AA9YHM 1JLB9 502 - 343-15 / 16 "Unionklasse 1252 9 / 16 "406 Grader F125 psi200 psi3 / 4 "1 231 NOK
MILWAUKEE VALVE 502 1 Globe Valve Class 125 1 Tommer | AA9YHN 1JLC1 5023.375 "Unionklasse 1252 15 / 16 "406 Grader F125 psi200 psi1"1 492 NOK
MILWAUKEE VENTIL 502 - 114 Globeventil Klasse 125 1-1/4 tomme Fnpt | AA9YHP 1JLC2 502 - 1145.187 "Unionklasse 1253.375 "406 Grader F125 psi200 psi1.25 "1 970 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE 570 - 112 Globeventilklasse 200 1-1 / 2 tommer
7 469 NOK / enhet