Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER - WELDCRAFT 10N22 spennhylse kobber 0.040 tommer (1.0 mm) - pakke med 5 | AF2JLV 6UGK9

MILLER - WELDCRAFT 10N22 spennhylse kobber 0.040 tommer (1.0 mm) - pakke med 5

På lager
Vare: AF2JLV Modell: 10N22Kryssref: 6UGK9
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
398NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpennhylse
Diameter0.040"(1.0mm)
MaterialeKobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8515902000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Kobber

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
MILLER - WELDCRAFT 10N25 Collet Copper 1/8 Inch - Pakke med 5 | AF2JKJ 6UGG4 10N251 / 8 "347NOK
MILLER - WELDCRAFT 13N22 Collet Copper 1/16 Inch - Pakke med 5 | AF2JKV 6UGH4 13N221 / 16 "202NOK
MILLER - WELDCRAFT 13N24 Collet Copper 1/8 Inch - Pakke med 5 | AF2JKX 6UGH6 13N241 / 8 "208NOK
MILLER - WELDCRAFT 10N23 spennhylse kobber 1/16 tommer (1.6 mm) - pakke med 5 | AF2JLW 6UGL0 10N231 / 16 "(1.6mm)329NOK
MILLER - WELDCRAFT 13N21 spennhylse kobber 0.040 tommer (1.0 mm) - pakke med 5 | AF2JNA 6UGP7 13N210.040"(1.0mm)224NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 10N22 spennhylse kobber 0.040 tommer (1.0 mm) - pakke med 5
398NOK / enhet