MILLER ELECTRIC 951692 TIG sveiser, sveiser Maks. Output Amps 400, sveiser industriklasse Heavy | CD3LHQ 53RJ16

MILLER ELECTRIC 951692 TIG-sveiser, sveiser Max. Utgangsforsterker 400, sveiserindustriklasse tung

På lager
Vare: CD3LHQ Modell: 951692Kryssref: 53RJ16

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

218 021 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTIG-sveiser
amps33/30/17/15/12/12/11.6
KlasseHeavy
Duty Cycle80%
Hz50/60
Inngangsspenning208 til 575 VAC
Maks. Utgangsforsterkere400
Mild stål - Materiell tykkelse0.012 "til 5/8"
Generell dybde43.75 "
Total høyde43.125 "
Samlet bredde23.125 "
Fase1 eller 3
Vurdert utgang300A @ 32V, 60 %
Vekt134 lb.
Sveiset materialeMild stål, rustfritt stål
Sveiser Min. Utgangsforsterkere3
SveiseprosesserPulsed TIG, Stick, TIG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 148.95

Produktvarianter

ProduktModellMild stål - Materiell tykkelseAluminium - MaterialtykkelseampsGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseVektPris
MILLER ELECTRIC 951622 Tig Welder 200/230/460 V 3-400a | AE3YVY 5GWG0 951622---25 "36.25 "22.5 "1496 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907627 Ac/dc Tig Welder 150a Ved 16v Ovc 80 | AE8KLN 6DLX2 907627---23.875 "17 "9.875 "enslig50 lb.48 923 NOK
MILLER ELECTRIC 951469 Tig Welder AC/DC 1 til 280A Dynasty | AH4VCT 35MC53 951469---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 325 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907550 Tig Welder AC/DC 1 til 280A Dynasty | AH4VCW 35MC56 907550---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 325 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907552 Tig Welder AC/DC 1 til 280A Maxstar | AH4VCZ 35MC59 907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.103 579 NOK
MILLER ELECTRIC 907553 Tig Welder AC/DC 1 til 280A Maxstar | AH4VDA 35MC60 907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.89 717 NOK
MILLER ELECTRIC 907538 Tig Welder AC/DC 1 til 280A Maxstar | AH4VDB 35MC61 907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.86 710 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER ELECTRIC 951692 TIG-sveiser, sveiser Max. Utgangsforsterker 400, sveiserindustriklasse tung
218 021 NOK / enhet