MILLER ELECTRIC 907710002 TIG sveiser, sveiser Maks. Output Amps 160, Welder Industrial Class Light | CD2FRY 53AY45

MILLER ELECTRIC 907710002 TIG-sveiser, sveiser Maks. Utgangsforsterker 160, sveiserindustriklasse lys

På lager
Vare: CD2FRY Modell: 907710002Kryssref: 53AY45

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 424 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTIG-sveiser
Aluminium - MaterialtykkelseTynn måler til 3/16 "
amps15
KlasseLett
Duty Cycle60%
Hz50/60
Inngangsspenning120 / 240 VAC
Maks. Utgangsforsterkere160
Mild stål - Materiell tykkelse0.020 "til 3/16"
Generell dybde13.5 "
Total høyde10 19 / 64 "
Samlet bredde5 39 / 64 "
Fase1
Vurdert utgang130A @ 15.2V
Vekt13 lb.
Sveiset materialeMild stål, rustfritt stål
Sveiser Min. Utgangsforsterkere5
SveiseprosesserStick, TIG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85

Produktvarianter

ProduktModellMild stål - Materiell tykkelseAluminium - MaterialtykkelseampsGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseVektPris
MILLER ELECTRIC 951622 Tig Welder 200/230/460 V 3-400a | AE3YVY 5GWG0 951622---25 "36.25 "22.5 "1496 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907627 Ac/dc Tig Welder 150a Ved 16v Ovc 80 | AE8KLN 6DLX2 907627---23.875 "17 "9.875 "enslig50 lb.48 923 NOK
MILLER ELECTRIC 951469 Tig Welder AC/DC 1 til 280A Dynasty | AH4VCT 35MC53 951469---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 325 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907550 Tig Welder AC/DC 1 til 280A Dynasty | AH4VCW 35MC56 907550---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 325 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907552 Tig Welder AC/DC 1 til 280A Maxstar | AH4VCZ 35MC59 907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.103 579 NOK
MILLER ELECTRIC 907553 Tig Welder AC/DC 1 til 280A Maxstar | AH4VDA 35MC60 907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.89 717 NOK
MILLER ELECTRIC 907538 Tig Welder AC/DC 1 til 280A Maxstar | AH4VDB 35MC61 907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.86 710 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER ELECTRIC 907710002 TIG-sveiser, sveiser Maks. Utgangsforsterker 160, sveiserindustriklasse lys
42 424 NOK / enhet