Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SEYMOUR MIDWEST 64142 Kile, rund, 3/4 tommer størrelse x 3/4 tommer størrelse, 3/4 tommer toppbredde, 3/4 tommer maks tykk | CU2MWX 44AF85

SEYMOUR MIDWEST 64142 Kile, rund, 3/4 tommer størrelse x 3/4 tommer størrelse, 3/4 tommer toppbredde, 3/4 tommer maks tykk

På lager
Vare: CU2MWX Modell: 64142Kryssreferanse: 44AF85

Få tak i det Mai 20, mandag
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
131NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWedge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
SEYMOUR MIDWEST 66539GRA LINK Trillebår Kile | CU2MTL 44AJ35 66539GRA1117NOK
SEYMOUR MIDWEST 64151 LINK wedges | CU2MWH 44AF92 641511110NOK
SEYMOUR MIDWEST 64157 LINK wedges | CU2MWJ 44AF95 641571121NOK
SEYMOUR MIDWEST 64159 LINK wedges | CU2MWK 44AF97 641591107NOK
SEYMOUR MIDWEST 64153 LINK wedges | CU2MWL 44AF93 641531141NOK
SEYMOUR MIDWEST 64155 LINK wedges | CU2MWM 44AF94 641551114NOK
SEYMOUR MIDWEST 64145 Kile, 1/2 tomme størrelse, 1/2 tomme toppbredde, 3/16 tomme maks tykk, for 16 oz Max hodevekt | CU2MWN 44AF88 6414536230NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SEYMOUR MIDWEST 64142 Kile, rund, 3/4 tommer størrelse x 3/4 tommer størrelse, 3/4 tommer toppbredde, 3/4 tommer maks tykk
131NOK /pakke