Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SEYMOUR MIDWEST 64155 LINK wedges | CU2MWM 44AF94

SEYMOUR MIDWEST 64155 LINK Kiler

På lager
Vare: CU2MWM Modell: 64155Kryssreferanse: 44AF94

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWedge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
SEYMOUR MIDWEST 66539GRA LINK Trillebår Kile | CU2MTL 44AJ35 66539GRA1117NOK
SEYMOUR MIDWEST 64151 LINK wedges | CU2MWH 44AF92 641511110NOK
SEYMOUR MIDWEST 64157 LINK wedges | CU2MWJ 44AF95 641571121NOK
SEYMOUR MIDWEST 64159 LINK wedges | CU2MWK 44AF97 641591107NOK
SEYMOUR MIDWEST 64153 LINK wedges | CU2MWL 44AF93 641531141NOK
SEYMOUR MIDWEST 64145 Kile, 1/2 tomme størrelse, 1/2 tomme toppbredde, 3/16 tomme maks tykk, for 16 oz Max hodevekt | CU2MWN 44AF88 6414536230NOK
SEYMOUR MIDWEST 64148 Kile, 18, 1-1/4 tomme størrelse, 1 1/4 tomme toppbredde, 3/16 tomme maks tykk | CU2MWP 44AF91 641481245NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SEYMOUR MIDWEST 64155 LINK Kiler
114NOK / enhet