Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SEYMOUR MIDWEST 64145 Kile, 1/2 tomme størrelse, 1/2 tomme toppbredde, 3/16 tomme maks tykk, for 16 oz Max hodevekt | CU2MWN 44AF88

SEYMOUR MIDWEST 64145 Wedge, 1/2 Inch Size, 1/2 Inch Top Width, 3/16 Inch Max Thick, For 16 oz Max Head Wt

På lager
Vare: CU2MWN Modell: 64145Kryssreferanse: 44AF88

Få tak i det Mai 20, mandag
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
230NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWedge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
SEYMOUR MIDWEST 66539GRA LINK Trillebår Kile | CU2MTL 44AJ35 66539GRA1117NOK
SEYMOUR MIDWEST 64151 LINK wedges | CU2MWH 44AF92 641511110NOK
SEYMOUR MIDWEST 64157 LINK wedges | CU2MWJ 44AF95 641571121NOK
SEYMOUR MIDWEST 64159 LINK wedges | CU2MWK 44AF97 641591107NOK
SEYMOUR MIDWEST 64153 LINK wedges | CU2MWL 44AF93 641531141NOK
SEYMOUR MIDWEST 64155 LINK wedges | CU2MWM 44AF94 641551114NOK
SEYMOUR MIDWEST 64148 Kile, 18, 1-1/4 tomme størrelse, 1 1/4 tomme toppbredde, 3/16 tomme maks tykk | CU2MWP 44AF91 641481245NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SEYMOUR MIDWEST 64145 Wedge, 1/2 Inch Size, 1/2 Inch Top Width, 3/16 Inch Max Thick, For 16 oz Max Head Wt
230NOK /pakke