Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 13SP172 Rund Avstandsstykke, Nylon, #10 Skruestørrelse, 3/8 Størrelse, 10Pk | AD3CNF 3XZW9

MICRO PLASTICS 13SP172 rund avstandsholder, nylon, #10 skruestørrelse, 3/8 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD3CNF Modell: 13SP172Kryssreferanse: 3XZW9

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRound Spacer
FARGENaturlig
Inne i Dia.0.194 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Lengde3 / 8 "
Lengde Toleranse+/- 0.005 "
Materialenylon
Utenfor Dia.3 / 8 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.015 "
Skruestørrelse#10
Temp. Område185 F
typenFjern hullet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 13SP172 rund avstandsholder, nylon, #10 skruestørrelse, 3/8 størrelse, 10pk
28NOK /pakke