Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 TRG-5 Bore Bar Bore Diameter 5/16 In | AA7AKP 15R561

MICRO 100 TRG-5 Borestang Borediameter 5/16 In

På lager
Vare: AA7AKP Modell: TRG-5Kryssref.: 15R561

Få tak i det Mai 20, mandag
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
413NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
Bore Dia.5 / 16 "
Skjærende retningHøyre hånd
FinishSinkbelagt
MaterialeLoddet C2 Micrograin Carbide og Steel Body
Total lengde3"
Shank Dia.5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode8209000030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Skjærende retningSakTotal lengdeShank Dia.Pris
MICRO 100 TBBL-001 Boring Bar Style Tbbl Bore Diameter 1.233 In | AA7AKE 15R552 TBBL-0011.233 "Venstre håndKjedelig barstil TBBL10 "1"731NOK
MICRO 100 TBBL-250 Bore Bar Style Tbbl Bore Diameter 0.320 In | AA7AKF 15R553 TBBL-2500.32 "Venstre håndKjedelig barstil TBBL4"1 / 4 "345NOK
MICRO 100 TBBL-312 Bore Bar Style Tbbl Bore Diameter 0.413 In | AA7AKG 15R554 TBBL-3120.413 "Venstre håndKjedelig barstil TBBL5"5 / 16 "352NOK
MICRO 100 TBBL-375 Bore Bar Style Tbbl Bore Diameter 0.463 In | AA7AKH 15R555 TBBL-3750.463 "Venstre håndKjedelig barstil TBBL6"3 / 8 "380NOK
MICRO 100 TBBL-500 Bore Bar Style Tbbl Bore Diameter 0.625 In | AA7AKJ 15R556 TBBL-5000.625 "Venstre håndKjedelig barstil TBBL7"1 / 2 "476NOK
MICRO 100 TBBL-625 Bore Bar Style Tbbl Bore Diameter 0.795 In | AA7AKK 15R557 TBBL-6250.795 "Venstre håndKjedelig barstil TBBL8"5 / 8 "536NOK
MICRO 100 TBBL-750 Boring Bar Style Tbbl Bore Diameter 0.935 In | AA7AKL 15R558 TBBL-7500.935 "Venstre håndKjedelig barstil TBBL9"3 / 4 "529NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 TRG-5 Borestang Borediameter 5/16 In
413NOK / enhet