Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 SFPM-020-40 Ruter (metrisk) Single Flute | AA8GUF 18F150

MICRO 100 SFPM-020-40 Ruter (metrisk) Enkel fløyte

På lager
Vare: AA8GUF Modell: SFPM-020-40Kryssreferanse: 18F150
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
556NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHardmetallfres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting TypeSpiral
SluttSquare
SluttstilRett
FinishIkke belagt
KlasseC2 mikrokorn
Helix vinkel25 grader +/- 1 grader
MaterialeCarbide
Antall fløyter1
Shank Dia.3.00mm
typenEnkeltfløyte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8207703060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkjærende retningHelix vinkelHals Dia.HalslengdeShank Dia.Pris
MICRO 100 SFAM-020020 Ruter (metrisk) Single Flute | AA8GQB 18F038 SFAM-020020Høyre hånd30 grader +/- 2 grader--6.00mm565NOK
MICRO 100 SFAM-030020 Ruter (metrisk) Single Flute | AA8GQD 18F040 SFAM-030020Høyre hånd30 grader +/- 2 grader--6.00mm556NOK
MICRO 100 SFAM-040020 Ruter (metrisk) Single Flute | AA8GQF 18F042 SFAM-040020Høyre hånd30 grader +/- 2 grader--6.00mm556NOK
MICRO 100 SFAM-050025 Ruter (metrisk) Single Flute | AA8GQH 18F044 SFAM-050025Høyre hånd30 grader +/- 2 grader--6.00mm556NOK
MICRO 100 SFAM-060030 Ruter (metrisk) Single Flute | AA8GQK 18F046 SFAM-060030Høyre hånd30 grader +/- 2 grader--6.00mm514NOK
MICRO 100 SFAM-060100 Ruter (metrisk) Single Flute | AA8GQM 18F048 SFAM-060100Høyre hånd30 grader +/- 2 grader5.90mm40mm6.00mm832NOK
MICRO 100 SFAM-080040 Ruter (metrisk) Single Flute | AA8GQP 18F050 SFAM-080040Høyre hånd30 grader +/- 2 grader--8.00mm853NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 SFPM-020-40 Ruter (metrisk) Enkel fløyte
556NOK / enhet