Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 SFL-125-44 Overfres Single Flute Plast | AA8GRF 18F075

MICRO 100 SFL-125-44 Fres Single Flute Plast

På lager
Vare: AA8GRF Modell: SFL-125-44Kryssreferanse: 18F075
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
469NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHardmetallfres
Skjærende retningVenstre hånd
cutting TypeSpiral
SluttSquare
SluttstilRett
FinishIkke belagt
KlasseC2 mikrokorn
Helix vinkel25 grader +/- 2 grader
MaterialeCarbide
Antall fløyter1
Shank Dia.1 / 4 "
typenEnkeltfløyte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.11
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)1.11
HS kode8207703060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Pris
MICRO 100 SFL-062-42 Overfres Single Flute Plast | AA8GRB 18F071 SFL-062-421 / 4 "540NOK
MICRO 100 SFL-125-22 Overfres Single Flute Plast | AA8GRC 18F072 SFL-125-221 / 8 "403NOK
MICRO 100 SFL-125-24 Fres Single Flute Plast | AA8GRD 18F073 SFL-125-241 / 8 "402NOK
MICRO 100 SFL-125-42 Overfres Single Flute Plast | AA8GRE 18F074 SFL-125-421 / 4 "471NOK
MICRO 100 SFL-187-33 Fres Single Flute Plast | AA8GRH 18F077 SFL-187-333 / 16 "468NOK
MICRO 100 SFL-187-35 Overfres Single Flute Plast | AA8GRJ 18F078 SFL-187-353 / 16 "447NOK
MICRO 100 SFL-187-45 Fres Single Flute Plast | AA8GRK 18F080 SFL-187-451 / 4 "466NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 SFL-125-44 Fres Single Flute Plast
469NOK / enhet