Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 RS-187-13 Blank D 3/16 tommer delt L 3/8 tommer Totallengde 3 tommer | AA7DGX 15U367

MICRO 100 RS-187-13 Blank D 3/16 tommer delt L 3/8 tomme total lengde 3 tommer

På lager
Vare: AA7DGX Modell: RS-187-13Kryssreferanse: 15U367
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
377NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDelt ende blank
Diameter3 / 16 "
Diametertoleranse-.0001 til -.0002
Sluttypeenslig
Finishuferdig
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Total lengde3"
Delt lengde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8207706060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Delt toleranse (+ .001-.000 ")

Produktvarianter

ProduktModellSluttypeTotal lengdePris
MICRO 100 RS-187-1 Blank D 3/16 tommer delt L 3/8 tommer Totallengde 2 tommer | AA7DGW 15U366 RS-187-1enslig2"275NOK
MICRO 100 RS-187-2 Blank D 3/16 tommer delt L 3/8 tommer Totallengde 2 tommer | AA7DGY 15U368 RS-187-2Dobbel2"377NOK
MICRO 100 RS-187-23 Blank D 3/16 tommer delt L 3/8 tommer Totallengde 3 tommer | AA7DGZ 15U369 RS-187-23Dobbel3"465NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 RS-187-13 Blank D 3/16 tommer delt L 3/8 tomme total lengde 3 tommer
377NOK / enhet