Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 OR-174-12 rilleverktøy | AA7QPK 16L139

MICRO 100 OR-174-12 Rilleverktøy

På lager
Vare: AA7QPK Modell: OR-174-12Kryssreferanse: 16L139

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
939NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrooveverktøy
Bore Dia.0.375 "
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
KlasseC2
Rillebredde0.174 / 0.176 "
MaterialeMikrokornkarbid
Maks. Skjæredybde3 / 4 "
Offset0.115 "
Total lengde2.5 "
Radius0.010 / 0.020 "
Shank Dia.3 / 8 "
Stil"O" Ring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.RillebreddeMaks. SkjæredybdeOffsetRadiusShank Dia.Pris
MICRO 100 OR-141-9 rilleverktøy | AA7QPH 16L137 ELLER-141-90.25 "0.141 / 0.143 "9 / 16 "0.1 "0.035 / 0.045 "1 / 4 "572NOK
MICRO 100 OR-144-10 rilleverktøy | AA7QPJ 16L138 ELLER-144-100.25 "0.144 / 0.146 "5 / 8 "0.1 "0.035 / 0.045 "1 / 4 "571NOK
MICRO 100 OR-208-13 rilleverktøy | AA7QPL 16L140 ELLER-208-130.375 "0.208 / 0.210 "13 / 16 "0.115 "0.035 / 0.045 "3 / 8 "939NOK
MICRO 100 OR-241-15 rilleverktøy | AA7QPM 16L141 ELLER-241-150.375 "0.241 / 0.243 "15 / 16 "0.115 "0.010 / 0.020 "3 / 8 "939NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 OR-174-12 Rilleverktøy
939NOK / enhet