Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 LC-281080 Loddet verktøybit Lc 6 tommers lengde 9/32 tommers bredde | AA8FEW 18D550

MICRO 100 LC-281080 Loddet verktøybit Lc 6 tommers lengde 9/32 tommers bredde

På lager
Vare: AA8FEW Modell: LC-281080Kryssreferanse: 18D550
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
532NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddet verktøybit
Skjærende retningVenstre hånd
Finishsink
MaterialeStål m / karbidspiss
Total lengde6"
Skafthøyde9 / 32 "
Skaftbredde9 / 32 "
StilLC
Tips Bredde0.08 "
Toleranse0.000 / -0.010 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207803000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkafthøydeSkaftbreddeStilTips BreddePris
MICRO 100 LC-250040 Loddet verktøybit Lc 6 tommers lengde 1/4 tommers bredde | AA8FER 18D546 LC-2500406"1 / 4 "1 / 4 "LC0.04 "678NOK
MICRO 100 LC-250060 Loddet verktøybit Lc 6 tommers lengde 1/4 tommers bredde | AA8FET 18D547 LC-2500606"1 / 4 "1 / 4 "LC0.06 "426NOK
MICRO 100 LC-281040 Loddet verktøybit Lc 6 tommers lengde 9/32 tommers bredde | AA8FEU 18D548 LC-2810406"9 / 32 "9 / 32 "LC0.04 "759NOK
MICRO 100 LC-281060 Loddet verktøybit Lc 6 tommers lengde 9/32 tommers bredde | AA8FEV 18D549 LC-2810606"9 / 32 "9 / 32 "LC0.06 "748NOK
MICRO 100 LC-281100 Loddet verktøybit Lc 6 tommers lengde 9/32 tommers bredde | AA8FEX 18D551 LC-2811006"9 / 32 "9 / 32 "LC0.1 "379NOK
MICRO 100 LC-312040 Loddet verktøybit Lc 6 tommers lengde 5/16 tommers bredde | AA8FEY 18D552 LC-3120406"5 / 16 "5 / 16 "LC0.04 "528NOK
MICRO 100 LC-312060 Loddet verktøybit Lc 6 tommers lengde 5/16 tommers bredde | AA8FEZ 18D553 LC-3120606"5 / 16 "5 / 16 "LC0.06 "335NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 LC-281080 Loddet verktøybit Lc 6 tommers lengde 9/32 tommers bredde
532NOK / enhet