GODKJENT LEVERANDØR 6CGH3 Motordrevet pumpe 6 Hk 3 Tommer | AE8BNL

APPROVED VENDOR 6CGH3 motordrevet pumpe 6 hk 3 tommer

På lager
Vare: AE8BNL Modell: 6CGH3

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 329 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotordrevet pumpe
KabinettadapterAluminium
Sjekk Valvegod
TilkoblingPT
MotormerkeKoshin
Motor RPM3600
Motorstørrelse179cc
Motor / motortypeGass
Drivstoff typeGass
GPH16,620
GPM for vann @ 10 ft av Head264
GPM for vann @ 20 ft av Head248
GPM for vann @ 30 ft av Head227
GPM for vann @ 40 ft av Head209
GPM for vann @ 50 ft av Head182
GPM for vann @ 60 ft av Head158
GPM for vann @ 70 ft av Head119
Høyde20 "
HP6
TenningstypeRecoil
impellerCast Iron
PumpehjulsmaterialeCast Iron
PumpehjulstypeHalvåpent
Inlet3 "PT
Lengde22 "
MaterialeAluminum
Maks. Strømme15840 GPH
Maks. Hode82 ft
Maks. Press35.5 PSI
Maks. Sugeløft (ft.)26
Mekanisk selBuna N, CRB / CMC, SS
NPT-port3 inn.
Outlet3 "PT
Roll Bar rammeStål
Forsegl materialeBuna N, CRB / CMC, SS
SelvansugendeJa
Sensor TypeLav olje
Håndteringskapasitet for faste stoffer (in.)1/8
tank~~POS=TRUNC3.8 kvt.
Temp. Område41 til 113 F
typenGenerelt formål
Volute / Wear PlateCast Iron
Bredde17 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.75
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8413702015
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Antall løpehjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadHPInletLengdeMaks. StrømmeMaks. HodePris
GODKJENT LEVERANDØR 6CGH1 Motordrevet Pumpe 3.8 Hk 1-1/2 Inch | AE8BNJ 6CGH115 "90873.81-1 / 2 "PT18 "5400 GPH141 ft8 950 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6CGH2 Motordrevet pumpe 6 Hk 2 Tommer | AE8BNK 6CGH217 "15614862 "PT21 "9360 GPH82 ft9 646 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6CGH3 motordrevet pumpe 6 hk 3 tommer
8 329 NOK / enhet