Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 GS-114F Loddet verktøybit galvanisert stål 3 tommers lengde 3/4 tommers bredde | AA8FEC 18D533

MICRO 100 GS-114F Loddet verktøybit galvanisert stål 3 tommers lengde 3/4 tommers bredde

På lager
Vare: AA8FEC Modell: GS-114FKryssreferanse: 18D533
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
529NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddet verktøybit
Skjærende retningHøyre hånd
Finishsink
MaterialeStål m / karbidspiss
Total lengde3"
RadiusFull
Skafthøyde3 / 8 "
Skaftbredde3 / 4 "
StilGS
Tips Bredde0.114 / 0.116 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0477
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.95
HS kode8207803000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRadiusTips BreddePris
MICRO 100 GS-012002 Loddet verktøybit Bit galvanisert stål 3 tommers lengde 3/4 tommers bredde | AA8FCR 18D499 GS-0120020.003 "0.012 / 0.014 "581NOK
MICRO 100 GS-012F Loddet verktøybit galvanisert stål 3 tommers lengde 3/4 tommers bredde | AA8FCT 18D501 GS-012FFull0.012 / 0.014 "643NOK
MICRO 100 GS-018002 Loddet verktøybit galvanisert stål 3 tommers lengde 3/4 tommers bredde | AA8FCU 18D502 GS-0180020.003 "0.018 / 0.020 "581NOK
MICRO 100 GS-018F Loddet verktøybit Galvanisert stål 3 tommers lengde 3/4 tommers bredde | AA8FCV 18D503 GS-018FFull0.018 / 0.020 "643NOK
MICRO 100 GS-022002 Loddet verktøybit galvanisert stål 3 tommers lengde 3/4 tommers bredde | AA8FCW 18D504 GS-0220020.003 "0.022 / 0.024 "549NOK
MICRO 100 GS-022F Loddet verktøybit Galvanisert stål 3 tommers lengde 3/4 tommers bredde | AA8FCX 18D505 GS-022FFull0.022 / 0.024 "626NOK
MICRO 100 GS-028002 Loddet verktøybit galvanisert stål 3 tommers lengde 3/4 tommers bredde | AA8FCY 18D506 GS-0280020.003 "0.028 / 0.030 "581NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 GS-114F Loddet verktøybit galvanisert stål 3 tommers lengde 3/4 tommers bredde
529NOK / enhet