Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 GEMM-010-3X endefres | AA6LNG 14G050

MICRO 100 GEMM-010-3X endefres

På lager
Vare: AA6LNG Modell: GEMM-010-3XKryssref.: 14G050

Få tak i det Mai 20, mandag
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
283NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter1mm
DimensjonstypeMetric
Sluttenslig
Avslutt søknadGrov / etterbehandling
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishAlTiN belagt
KlasseC2 mikrokorn
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde3mm
Liste nummerGEMM
MaterialeCarbide
Fresing Dia.1.00mm
Antall fløyter3
Total lengde38mm
Shank Dia.3.00mm
typenGrov / etterbehandling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFinishKlippelengdeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
MICRO 100 GEMM-010-2 endefres | AA6LND 14G047 GEMM-010-21mmubestrøket3mm238mm3.00mm262NOK
MICRO 100 GEMM-010-2X endefres | AA6LNE 14G048 GEMM-010-2X1mmAlTiN belagt3mm238mm3.00mm302NOK
MICRO 100 GEMM-010-3 endefres | AA6LNF 14G049 GEMM-010-31mmubestrøket3mm338mm3.00mm258NOK
MICRO 100 GEMM-010-4 endefres | AA6LNH 14G051 GEMM-010-41mmubestrøket3mm438mm3.00mm260NOK
MICRO 100 GEMM-020-2 endefres | AA6LNK 14G053 GEMM-020-22mmubestrøket6mm238mm3.00mm235NOK
MICRO 100 GEMM-020-2X endefres | AA6LNL 14G054 GEMM-020-2X2mmAlTiN belagt6mm238mm3.00mm278NOK
MICRO 100 GEMM-020-4 endefres | AA6LNP 14G057 GEMM-020-42mmubestrøket7mm438mm3.00mm238NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 GEMM-010-3X endefres
283NOK / enhet