Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 BBL-4904000 Boring Tool Bore Diameter .490 Inch D 4.000 In | AA7BZZ 15T516

MICRO 100 BBL-4904000 Boreverktøyets diameter 490 tommer D 4.000 tommer

På lager
Vare: AA7BZZ Modell: BBL-4904000Kryssref: 15T516
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
1 701 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadiusboreverktøy
Vinkel0.123 "
Bore Dybde4"
Bore Dia.0.49 "
Skjærende retningVenstre hånd
Finishubestrøket
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Total lengde6"
Radius0.005 "-0.008"
Shank Dia.1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)1.72
Skipets lengde (cm)15.88
Skipets bredde (cm)1.74
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelBore DybdeBore Dia.FinishTotal lengdeRadiusShank Dia.Pris
MICRO 100 BBL-050150 Boreverktøyboringsdiameter ,050 tommer D ,150 tommer | AA7BTJ 15T257 BBL-0501500.013 "0.15 "0.05 "ubestrøket1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "375NOK
MICRO 100 BBL-050150G Boreverktøydiameter 050 tommer D ,150 tommer | AA7BTK 15T258 BBL-050150G0.013 "0.15 "0.05 "TiN belagt1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "428NOK
MICRO 100 BBL-050400 Boreverktøyborediameter 050 tomme D 400 tommer | AA7BTL 15T263 BBL-0504000.013 "0.4 "0.05 "ubestrøket1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "390NOK
MICRO 100 BBL-060150 Boreverktøydiameter 060 tommer D ,150 tommer | AA7BTN 15T265 BBL-0601500.015 "0.15 "0.06 "ubestrøket1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "426NOK
MICRO 100 BBL-060200 Boreverktøyboringsdiameter 060 tomme D 200 tommer | AA7BTQ 15T267 BBL-0602000.015 "0.2 "0.06 "ubestrøket1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "390NOK
MICRO 100 BBL-060300 Boreverktøyborediameter 060 tomme D ,300 tommer | AA7BTT 15T269 BBL-0603000.015 "0.3 "0.06 "ubestrøket1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "390NOK
MICRO 100 BBL-080200 Boreverktøyborediameter 080 tomme D 200 tommer | AA7BTV 15T277 BBL-0802000.02 "0.2 "0.08 "ubestrøket1.5 "0.003 "-0.005"1 / 8 "390NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 BBL-4904000 Boreverktøyets diameter 490 tommer D 4.000 tommer
1 701 NOK / enhet