Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 BB-1801250 Boreverktøyborediameter .180 tommer D 1.200 tommer | AA7BCQ 15R934

MICRO 100 BB-1801250 Boreverktøyets diameter 180 tommer D 1.200 tommer

På lager
Vare: AA7BCQ Modell: BB-1801250Kryssref.: 15R934

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

448NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadiusboreverktøy
Vinkel0.045 "
Bore Dybde1.2 "
Bore Dia.0.18 "
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Total lengde2.5 "
Radius0.005 "-0.008"
Shank Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.11
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)1.11
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRadiusVinkelBore DybdeShank Dia.Bore Dia.Skjærende retningFinishSakPris
MICRO 100 BB-050150 Boreverktøyborediameter 050 tomme D 150 tommer | AA7ATV 15R729 BB-0501500.003-0.005"0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Høyre håndubestrøketRadiusboreverktøy374NOK
MICRO 100 BB-050200 Boreverktøyboringsdiameter 050 tomme D ,150 tommer | AA7ATW 15R730 BB-0502000.003-0.005"0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Høyre håndTiN belagtRadiusboreverktøy390NOK
MICRO 100 BB-050150S Boreverktøydiameter 050 tomme D ,150 tommer | AA7ATX 15R731 BB-050150S-0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Høyre håndubestrøketSkarpt kjedelig verktøy368NOK
MICRO 100 BB-050150SG Boreverktøydiameter 050 tomme D 150 tommer | AA7ATY 15R732 BB-050150SG-0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Høyre håndTiN belagtSkarpt kjedelig verktøy405NOK
MICRO 100 BB-050200G Boreverktøydiameter 050 tomme D 200 tommer | AA7ATZ 15R733 BB-050200G0.003-0.005"0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Høyre håndubestrøketRadiusboreverktøy418NOK
MICRO 100 BB-050200S Boreverktøyborediameter 050 tomme D 200 tommer | AA7AUA 15R734 BB-050200S-0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Høyre håndubestrøketSkarpt kjedelig verktøy367NOK
MICRO 100 BB-050200SG Boreverktøydiameter 050 tomme D 200 tommer | AA7AUB 15R735 BB-050200SG-0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Høyre håndTiN belagtSkarpt kjedelig verktøy386NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 BB-1801250 Boreverktøyets diameter 180 tommer D 1.200 tommer
448NOK / enhet