Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRO MQ33UPE trådhyllestolpe stål 33 tommers høyde | AB6ANE 20W849

METRO MQ33UPE Trådhylle Stolpe Stål 33 Tommer Høyde

På lager
Vare: AB6ANE Modell: MQ33UPEKryssreferanse: 20W849
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
535NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Hyllestolpe
FARGESølv
FinishEpoksybelagt
MaterialeStål
Innleggshøyde33 "
Innleggsbredde1-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode8302423065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishMaterialeInnleggshøydePris
METRO 13UP Trådhylle Stål 13 tommer høyde | AB6AJD 20W752 13UPSølvChromeStål13 "202NOK
METRO 27UP Trådhyllestolpe 27 tommer høyde | AB6AJE 20W753 27UPGråChromeStål27 "241NOK
METRO 33UP Trådhyllestolpe 33 tommer høyde | AB6AJF 20W754 33UPSølvChromeStål33 "203NOK
METRO 54UP Hyllestolpe stål 54 tommer høyde | AB6AJG 20W755 54UPChromeChromeStål54 "272NOK
METRO 7UP trådhyllestolpe stål 7 tommers høyde | AB6AJH 20W756 7UPSølvChromeStål7"187NOK
METRO 13UPBL Trådhyllestolpe 13 tommers høyde | AB6AJJ 20W757 13UPBLSvartMatteStål13 "171NOK
METRO 27UPBL Wire Shelf Post Steel 27 tommer høyde | AB6AJK 20W758 27UPBLSvartMatteStål27 "209NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO MQ33UPE Trådhylle Stolpe Stål 33 Tommer Høyde
535NOK / enhet