METRO A576C trådhylle startenhet 72 tommers bredde | AF3WDV 8DMZ0

METRO A576C trådhylle startenhet 72 tommers bredde

Vare: AF3WDV Modell: A576CKryssreferanse: 8DMZ0
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 263 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådhylleenhet
FARGEChrome
Dybde24 "
FinishForkrommet
Høyde63 "
MaterialeStål
Antall hyller4
Hyllejusteringer1 "trinn
Hyllekapasitet600 lb.
HylletypeVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.
Bredde72 "
TrådhyllefinishForkrommet
Wire reol materialeStål
TrådhylletypeVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54.0004
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeHyllekapasitetHylletypeBreddePris
METRO 4 / 2472NC 4 / 63P Wire Shelving Starter 72 inch Width Chrome | AF3NWT 8A896 4 / 2472NC 4 / 63PChrome24 "63 "600 lb.Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.72 "8 540 NOK
RFQ
METRO 4 AV 2448NC 4 AV 63P Wire Shelving Starter 48 inch Width | AF3PAB 8AAZ2 4 AV 2448NC 4 AV 63PChrome24 "63 "800 lb.Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.48 "4 974 NOK
METRO 4 / 2460NC 4 / 63P Wire Shelving Starter 63 tommer H 60 tommer bredde | AF3PAH 8AAZ8 4 / 2460NC 4 / 63PChrome24 "63 "600 lb.Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.60 "4 710 NOK
METRO A346C Starter for trådhylle 42 tommer bredde | AF3UKV 8DAR4 A346CChrome18 "63 "800 lb.Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.42 "5 095 NOK
METRO A356C Starthylle for trådhylle 48 tommer bredde | AF3UKW 8DAR5 A356CChrome18 "63 "600 lb.Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.48 "5 068 NOK
METRO A376C Starter for trådhylle 72 tommer bredde | AF3ULC 8DC49 A376CChrome18 "63 "600 lb.Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.72 "6 408 NOK
RFQ
METRO A516C Starter for trådhylle 24 tommer bredde | AF3ULD 8DC50 A516CChrome24 "63 "800 lb.Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.24 "5 499 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO A576C trådhylle startenhet 72 tommers bredde
7 263 NOK / enhet