Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST202391 Hex Locknut, M16 X 2mm Size, Steel, 50Pk | AF8EZA 25GW26

METRIC BLUE UST202391 sekskantlåsemutter, M16 X 2 mm størrelse, stål, 50pk

På lager
Vare: AF8EZA Modell: UST202391Kryssreferanse: 25GW26

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

794NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Brinell hardhet261-333BHN
Dia./TrådestørrelseM16 x 2
FinishMetrisk blå
Klasse10
Høyde16mm
MaterialeStål
Maks. Høyde16 "
Eiendomsklasse10
Rockwell HardnessHRC27-35
StørrelseM16 x 2
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeGrov
typenHex
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7775
Skipets høyde (cm)12.38
Skipets lengde (cm)12.4
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7318160030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST202391 sekskantlåsemutter, M16 X 2 mm størrelse, stål, 50pk
794NOK /pakke