Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST195207 Hylseskrue, flat, M12 x 1.75 gjengestørrelse, 40 tommers lengde, 5pk | AE7JNW 5YMV2

METRIC BLUE UST195207 Hylseskrue, flat, M12 x 1.75 gjengestørrelse, 40 tommers lengde, 5pk

På lager
Vare: AE7JNW Modell: UST195207Kryssreferanse: 5YMV2
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
111NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.20mm
Hodehøyde5.5mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet40mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke190,000 psi
Rockwell HardnessHRC 32 til 39
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
Trådstørrelse1.75mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318158045
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST195207 Hylseskrue, flat, M12 x 1.75 gjengestørrelse, 40 tommers lengde, 5pk
111NOK /pakke