ALLEGRO SAFETY CO-monitorkalibreringstestsett


filtre
Tilfellet Materiale: Plast , Høyde: 5 1 / 2 " , Lengde: 15 " , føflekkprosent: 0.0005 å 1% , Bredde: 8"
StilModellKonsentrasjontypenPris (eks. mva)
A
9872-60
-Karbonmonoksid4 669 NOK
B
9872-61
Oksygen (0-23.5 %), metan (0-2.5 %), hydrogen (0-2 %), karbonmonoksid (20 ppm), nitrogen (balansert)Span Gass1 269 NOK
C
9872-62
Oksygen (23.5 %), n-pentan (0-0.75 %), n-heksan (0.48 %), nitrogen (balansert)Null gass1 269 NOK

CO-monitorkalibreringstestsett

Allegro høytrykks, medfølgende luftskjold brukes til å kontrollere og justere CO-monitoren på Allegros Carry-Air, Wall-Air eller Oil-less Compressor. Disse enhetene inkluderer en spenngass og en nullgassflaske (17 liter hver) og en konstantstrømsregulator med rør og måler inne i en plastkasse. Velg fra en rekke av disse Allegro høytrykks, medfølgende luftskjold, tilgjengelig i nylon- og polypropylenmaterialvarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?