OMRON Kort hengslerullspak, snap-bryter med lav OT-aktuator


filtre
Kontakt skjema: DPDT , Gjeldende vurdering: 10A , Dybde: 0.69 " , Høyde: 1.1 " , Monteringsdimensjon: 1 "sentre , Over reise: 0.035 " , Release Force: 3.00 oz. , Type aktuator: Kort hengslerullspak, lav OT , Spenningsvurdering: 125 / 250 VAC
StilModellAktuatorlengdeDifferensiell reiseHousing MaterialMaks. ForreiseDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeTerminaltypePris (eks. mva)
A
DZ-10GW22-1A
1.03 "0.095 "Fenol9.5mm14.12 oz.-13 grader til 176 grader FLoddetinn519NOK
B
DZ-10GW22-1B6
26.2mm2.4mmPlast0.406 "14.10 oz.-25 grader til 80 grader CSkru575NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?