Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON DZ-10GW22-1B6 bryter 10a Dpdt kort hengsel rullespak lav Ot | AE7ZQE 6C918

OMRON DZ-10GW22-1B6 bryter 10a Dpdt kort hengsel rullespak lav Ot

På lager
Vare: AE7ZQE Modell: DZ-10GW22-1B6Kryssreferanse: 6C918
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
575NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap-bryter
Aktuatorlengde26.2mm
Kontakt skjemaDPDT
Karakter10A
Dybde0.69 "
Differensiell reise2.4mm
Høyde1.1 "
Housing MaterialPlast
Lengde1.94 "
Maks. Forreise0.406 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke14.10 oz.
Driftstemp. Område-25 grader til 80 grader C
Over reise0.035 "
Slipp kraft3.00 oz.
TerminaltypeSkru
Type aktuatorKort hengslerullspak, lav OT
Spenningsverdier125 / 250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8536509040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeDifferensiell reiseHousing MaterialMaks. ForreiseDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeTerminaltypePris
OMRON DZ-10GW22-1A Bryter 10a Dpdt Kort Hnge Rullespak Lav Ot | AC2JUM 2KRT9 DZ-10GW22-1A1.03 "0.095 "Fenol9.5mm14.12 oz.-13 grader til 176 grader FLoddetinn519NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON DZ-10GW22-1B6 bryter 10a Dpdt kort hengsel rullespak lav Ot
575NOK / enhet