METALTECH I-T3CISC Stillastårn 6 fots lengde ståltre | AH8DDV 38HT65

METALTECH I-T3CISC Stillastårn 6 fots lengde ståltre

Vare: AH8DDV Modell: I-T3CISCKryssreferanse: 38HT65
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

26 074 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStillasstårn
Caster Dia.5"
FinishGul emalje
Lastekapasitet690 lb.
MaterialeStål
Maks. Arbeidshøyde (in.)24 ft.
Generell dybde122 "
Total høyde20 '5 "
Samlet bredde72 "
Plattformdybde29 "
Plattformhøyde18ft.
Plattformbredde75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 278.55
Skipets høyde (cm)77.01
Skipets lengde (cm)191.01
Skipets bredde (cm)129.54
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Støtteben fotavtrykk L: 92 "
    • Støtteben fotavtrykk B: 46 "

Produktvarianter

ProduktModellPlattformhøydeCaster Dia.FinishPlattformbreddeLastekapasitetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
METALTECH I-TCISC Stillastårn 6 fot lengde stål | AH8DDH 38HT48 I-TCISC12ft.5"Gul emalje75 "500 lb.58.5 "15 '3 "72 "20 941 NOK
RFQ
METALTECH M-MFT5710-A Stillastårn 5-3/4 fots lengde Stål | AH8DDK 38HT50 M-MFT5710-A10ft.-Blått pulverlakkert84 "1000 lb.93.5 "14ft.69 "20 413 NOK
RFQ
METALTECH M-MRT5710-A Stillastårn 5 fots lengde med hjul | AH8DDL 38HT52 M-MRT5710-A10ft.8"Blått pulverlakkert84 "1000 lb.93.5 "14 '6 "60 "21 178 NOK
RFQ
METALTECH I-IMCNT Stillastårn Stål Plast 500 lb. | AH8DEK 38HT79 Jeg-IMCNT4ft.4"emalje46 "1000 lb.22.5 "4 '3 "60 "3 221 NOK
METALTECH I-IMIS Stillastårn Stål Plast 900 lb. | AH8DEL 38HT80 Jeg-IMIS5ft.5"emalje48 "1000 lb.31.25 "6 '3 "75 "4 512 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METALTECH I-T3CISC Stillastårn 6 fots lengde ståltre
26 074 NOK / enhet