METALTECH I-TCISC Stillastårn 6 fot lengde stål | AH8DDH 38HT48

METALTECH I-TCISC Stillastårn 6 fot lengde stål

Vare: AH8DDH Modell: I-TCISCKryssreferanse: 38HT48
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

23 530 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStillasstårn
Caster Dia.5"
FinishGul emalje
Lastekapasitet500 lb.
MaterialeStål
Maks. Arbeidshøyde (in.)18 ft.
Generell dybde58.5 "
Total høyde15 '3 "
Samlet bredde72 "
Plattformdybde29 "
Plattformhøyde12ft.
Plattformbredde75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 156.492
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)191.01
Skipets bredde (cm)110.21
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Støtteben fotavtrykk L: 33 "
    • Støtteben fotavtrykk B: 24 "

Produktvarianter

ProduktModellPlattformhøydeCaster Dia.FinishPlattformbreddeLastekapasitetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
METALTECH M-MFT5710-A Stillastårn 5-3/4 fots lengde Stål | AH8DDK 38HT50 M-MFT5710-A10ft.-Blått pulverlakkert84 "1000 lb.93.5 "14ft.69 "20 994 NOK
RFQ
METALTECH M-MRT5710-A Stillastårn 5 fots lengde med hjul | AH8DDL 38HT52 M-MRT5710-A10ft.8"Blått pulverlakkert84 "1000 lb.93.5 "14 '6 "60 "21 781 NOK
RFQ
METALTECH I-T3CISC Stillastårn 6 fots lengde ståltre | AH8DDV 38HT65 I-T3CISC18ft.5"Gul emalje75 "690 lb.122 "20 '5 "72 "28 971 NOK
RFQ
METALTECH I-IMCNT Stillastårn Stål Plast 500 lb. | AH8DEK 38HT79 Jeg-IMCNT4ft.4"emalje46 "1000 lb.22.5 "4 '3 "60 "3 463 NOK
METALTECH I-IMIS Stillastårn Stål Plast 900 lb. | AH8DEL 38HT80 Jeg-IMIS5ft.5"emalje48 "1000 lb.31.25 "6 '3 "75 "4 899 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METALTECH I-TCISC Stillastårn 6 fot lengde stål
23 530 NOK / enhet