METALTECH I-IMCNT Stillastårn Stål Plast 500 lb. | AH8DEK 38HT79

METALTECH I-IMCNT Stillastårn Stål Plast 500 lb.

På lager
Vare: AH8DEK Modell: I-IMCNTKryssreferanse: 38HT79

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 463 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStillasstårn
Caster Dia.4"
Finishemalje
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeStål
Maks. Arbeidshøyde (in.)9 ft.
Generell dybde22.5 "
Total høyde4 '3 "
Samlet bredde60 "
Plattformdybde57 "
Plattformhøyde4ft.
Plattformbredde46 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.7624
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)109.86
Skipets bredde (cm)60.96
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattformhøydeCaster Dia.FinishPlattformbreddeLastekapasitetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
METALTECH I-TCISC Stillastårn 6 fot lengde stål | AH8DDH 38HT48 I-TCISC12ft.5"Gul emalje75 "500 lb.58.5 "15 '3 "72 "23 530 NOK
RFQ
METALTECH M-MFT5710-A Stillastårn 5-3/4 fots lengde Stål | AH8DDK 38HT50 M-MFT5710-A10ft.-Blått pulverlakkert84 "1000 lb.93.5 "14ft.69 "20 994 NOK
RFQ
METALTECH M-MRT5710-A Stillastårn 5 fots lengde med hjul | AH8DDL 38HT52 M-MRT5710-A10ft.8"Blått pulverlakkert84 "1000 lb.93.5 "14 '6 "60 "21 781 NOK
RFQ
METALTECH I-T3CISC Stillastårn 6 fots lengde ståltre | AH8DDV 38HT65 I-T3CISC18ft.5"Gul emalje75 "690 lb.122 "20 '5 "72 "28 971 NOK
RFQ
METALTECH I-IMIS Stillastårn Stål Plast 900 lb. | AH8DEL 38HT80 Jeg-IMIS5ft.5"emalje48 "1000 lb.31.25 "6 '3 "75 "4 899 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METALTECH I-IMCNT Stillastårn Stål Plast 500 lb.
3 463 NOK / enhet