MERSEN FERRAZ MPDB67420 Power Distribution Box, Intermediate, 1000V, 380A, Adder, Aluminium | CH4ZYV

MERSEN FERRAZ MPDB67420 strømfordelingsboks, mellomliggende, 1000V, 380A, adderer, aluminium

Vare: CH4ZYV Modell: MPDB67420

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftfordelingsblokk
AC-spenningsvurdering1000V
Body MaterialGFPC
Høyde3.25 "
Lengde3.08 "
Antall polerAdder
Bredde1.72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)7.82
Skipets bredde (cm)13.41

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialLengdeMaks. ForsterkerAntall polerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)BreddePris
MERSEN FERRAZ MPDB67001 distribusjonsblokk, standard, 600V, 310A, 1 pol | AF8EBU 25CC16 MPDB67001GFPC5"310116 AWG til 350 MCM1.85 "681NOK
MERSEN FERRAZ MPDB67002 distribusjonsblokk, standard, 600V, 310A, 1 pol | AF8EBV 25CC17 MPDB67002GFPC5"310216 AWG til 350 MCM3.57 "851NOK
MERSEN FERRAZ MPDB67003 distribusjonsblokk, standard, 600V, 310A, 1 pol | AF8EBW 25CC18 MPDB67003GFPC5"310316 AWG til 350 MCM5.28 "1 214 NOK
MERSEN FERRAZ MPDB67491 distribusjonsblokk, standard, 600V, 380A, 1 pol | AF8EBX 25CC19 MPDB67491GFPC5"38011814 til 10 AWG1.85 "904NOK
MERSEN FERRAZ MPDB67492 distribusjonsblokk, standard, 600V, 380A, 1 pol | AF8EBY 25CC20 MPDB67492GFPC5"38021814 til 10 AWG3.57 "1 244 NOK
MERSEN FERRAZ MPDB67493 Distribusjonsblokk, Standard, 600V, 380A, 1 Pol | AF8EBZ 25CC21 MPDB67493GFPC5"38031814 til 10 AWG5.28 "1 841 NOK
MERSEN FERRAZ MPDB67511 distribusjonsblokk, standard, 600V, 350A, 1 pol | AF8ECA 25CC22 MPDB67511GFPC5"3501614 til 2 AWG1.85 "620NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ MPDB67420 strømfordelingsboks, mellomliggende, 1000V, 380A, adderer, aluminium