MERSEN FERRAZ M221133 Sikring, 440V, 63A | CH4ZKF

MERSEN FERRAZ M221133 Sikring, 440V, 63A

Vare: CH4ZKF Modell: M221133

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5558
Skipets høyde (cm)2.39
Skipets lengde (cm)11.91
Skipets bredde (cm)11.4

Produktvarianter

ProduktModellPris
MERSEN FERRAZ F075721 Sikring, 8A, 400V | CH4XDM F075721-
RFQ
MERSEN FERRAZ G075722 Sikring, 440V, 10A | CH4XLV G075722-
RFQ
MERSEN FERRAZ H075723 Sikring, 440V, 16A | CH4YRN H075723-
RFQ
MERSEN FERRAZ H098562 Sikring, 440V, 125A | CH4YTB H098562-
RFQ
MERSEN FERRAZ J075724 Sikring, 440V, 25A | CH4ZAV J075724-
RFQ
MERSEN FERRAZ K099507 Sikring, 100A, 440V | CH4ZDQ K099507-
RFQ
MERSEN FERRAZ M075704 Sikring, 440V, 250A | CH4ZHQ M075704-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ M221133 Sikring, 440V, 63A