Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ A70QS800-4 Halvleder, høyhastighets, 700V, 800A, aR-klasse | CH4VZE

MERSEN FERRAZ A70QS800-4 halvleder, høyhastighets, 700V, 800A, aR-klasse

På lager
Vare: CH4VZE Modell: A70QS800-4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 752 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
AC-spenningsvurdering700V
Body MaterialGlassfiber
KroppstypeBolt-på
Karakter800A
DC-spenningsvurdering700V DC
Diameter2 1 / 2 "
Elementenslig
Sikring Dia.2 1 / 2 "
Sikringslengde7 1 / 16 "
Avbryt vurdering100kA ved 700V DC, 200kA ved 700V AC
Lengde7 1 / 16 "
MonteringBoltet
SpeedRaskt skuespill
Visuell indikasjonIkke indikerende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.206
Skipets høyde (cm)6.05
Skipets lengde (cm)22.23
Skipets bredde (cm)6.35

Produktdetaljer:

Mersen Ferraz A70QS800-4 halvledersikring brukes i industrielle omgivelser og strømdistribusjonssystemer for å beskytte halvlederenheter fra overstrømhendelser, sikre driftsintegritet og forhindre skade. Den har en boltet monteringsmekanisme, som sikrer sikker og pålitelig installasjon. Med en AC Max IR eller brytekapasitet på 40 kA, gir den robust beskyttelse mot overstrømsforhold. Denne sikringen har en tinnbelagt kobbertilkobling/terminal for forbedret elektrisk ledningsevne og korrosjonsmotstand. Den leveres med en boltet tilkobling / terminaltype for økt stabilitet. Denne sikringen har en GMG-kropp for økt holdbarhet og motstand i ulike miljøer.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Er det noen anbefalt testprosedyre for denne sikringen?

A. Selv om spesifikke testprosedyrer kan variere, er det tilrådelig å periodisk simulere overstrømforhold for å sikre at sikringen fungerer.

Sp. Hvordan installerer jeg Mersen Ferraz A70QS800-4 halvledersikring?

A.

  • Velg et passende monteringssted.
  • Skru sikringen godt på plass.
  • Koble til inngangs- og utgangsterminaler.
  • Sørg for riktig tiltrekkingsmoment på boltene.
  • Følg produsentens retningslinjer for sikker installasjon.

Sp. Hvilken faktor bør jeg vurdere når jeg velger en halvledersikring?

A.

  • Velg en sikring med passende strømstyrke for applikasjonen din.
  • Sørg for at sikringens spenningsklasse samsvarer med systemets krav.
  • Velg en sikring med riktig hastighet for rask eller treg beskyttelse.
  • Vurder sikringens evne til å håndtere feilstrømmer uten feil.
  • Sørg for at sikringen fungerer innenfor miljøets temperatur- og fuktighetsområde.
  • Bekreft kompatibilitet med din foretrukne monteringsmetode.

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKarakterDiameterLengdeSpeedPris
MERSEN FERRAZ A70QS100-4 Halvleder, høyhastighets, 700V, 100A, aR-klasse | CH4VWW A70QS100-4gmg100A1"4.38 "High Speed825NOK
MERSEN FERRAZ A70QS100-4IL Halvleder, høyhastighets, 700V, 100A, aR-klasse | CH4VWX A70QS100-4ILgmg100A1"4.38 "High Speed2 169 NOK
MERSEN FERRAZ A70QS125-4 Halvleder, høyhastighets, 700V, 125A, aR-klasse, Type 4 | CH4VWY A70QS125-4gmg125A1.22 "4.38 "High Speed2 074 NOK
MERSEN FERRAZ A70QS125-4IL Halvleder, høyhastighets, 700V, 125A, aR-klasse, Type 4 | CH4VWZ A70QS125-4ILgmg125A1.22 "4.38 "High Speed2 407 NOK
MERSEN FERRAZ A70QS150-4 Halvleder, høyhastighets, 700V, 150A, aR-klasse, Type 4 | CH4VXC A70QS150-4gmg150A1.22 "4.38 "High Speed2 074 NOK
MERSEN FERRAZ A70QS150-4IL Halvleder, høyhastighets, 700V, 150A, aR-klasse, Type 4 | CH4VXD A70QS150-4ILgmg150A1.22 "4.38 "High Speed1 868 NOK
MERSEN FERRAZ A70QS175-4 Halvleder, høyhastighets, 700V, 175A, aR-klasse, Type 4 | CH4VXG A70QS175-4gmg175A1.22 "4.38 "High Speed1 849 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ A70QS800-4 halvleder, høyhastighets, 700V, 800A, aR-klasse
3 752 NOK / enhet