Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 08834184084 Overlappende skive med spor, 1 1/4 tommers diameter, malje, aluminiumoksid, 120 korn, X Wt bomull, R228 | CT2ZQT 464R04

MERIT 08834184084 Overlappende skive med spor, 1 1/4 tomme diameter, øye, aluminiumoksid, 120 korn, X Wt bomull, R228

På lager
Vare: CT2ZQT Modell: 08834184084Kryssref.: 464R04
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
33NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 100
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MERIT 08834184279 Overlappende skive med spor, 1 1/2 tommers diameter, malje, aluminiumoksid, 100 korn, X Wt bomull, R228 | CT2ZQN 804KW9 0883418427927NOK
MERIT 08834186035 Overlappende skive med spor, 1 1/2 tommers diameter, malje, aluminiumoksid, 120 korn, X Wt bomull, R228 | CT2ZQP 804KX1 0883418603527NOK
MERIT 08834184079 Overlappende skive med spor, 1 1/2 tommers diameter, malje, aluminiumoksid, 80 korn, X Wt bomull, R228 | CT2ZQQ 464R03 0883418407927NOK
MERIT 08834184291 Overlappende sporskive, 1 1/4 tommers diameter, øye, aluminiumoksid, 100 korn, X Wt bomull, R228 | CT2ZQR 804KX0 0883418429133NOK
MERIT 08834184270 Overlappende skive med spor, 1 1/4 tommers diameter, malje, aluminiumoksid, 60 korn, X Wt bomull, R228 | CT2ZQU 358EH1 0883418427021NOK
MERIT 08834184065 Overlappende skive med spor, 1 1/4 tommers diameter, malje, aluminiumoksid, 80 korn, X Wt bomull, R228 | CT2ZQV 464R02 0883418406533NOK
MERIT 08834184224 Overlappende sporskive, 1 tommers diameter, malje, aluminiumoksid, 100 korn, X Wt bomull, R228 | CT2ZQW 804KW8 0883418422427NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 08834184084 Overlappende skive med spor, 1 1/4 tomme diameter, øye, aluminiumoksid, 120 korn, X Wt bomull, R228
33NOK / enhet